スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数6 注文コード24260827 品番WLS-LY630MB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,820
販売価格(税別)
2,564
この商品はコンセント個数など5種類から選べます 他の種類を見る

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

コンセント個数6 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24260845
2024-04-22
用途:
日常利用

必要とするタイプの電源タップがコレであったために購入。役立っています。

対象商品:
24260836
2019-05-18
用途:
PC、AV家電製品の配電
清水時計店 様

緑色のLEDなのでチラツキもなく目に優しいです。
6番目の差込口はACアダプター用とのことですが側面と前面の両対応だといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする