曜日別特売
MLGCLB32-30-R-D-C73CS ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-3~) SMC 24261991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-3~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類C73C注文コード24261991品番MLGCLB32-30-R-D-C73CS
参考基準価格(税別)¥88,880販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)30リード線(m)(-) 0.5ロックシステム(D) スプリング・空気圧併用ロック軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ポートの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする