PD-SH01(BR) ペンダントセード ELPA 24262017

ペンダントセード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)200 ブラウン 色(本体)ブラウン 注文コード24262017 品番PD-SH01(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト

適合(ソケット)PD-011 ブラウン 高さ(mm)200 色(本体)ブラウン 材質布、ポリスチレン 直径(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24262008
2022-07-14
用途:
空室清掃時、落下させて破損したため代替で購入
建設業・工事業

古い吊り下げ照明器具のシェードのホコリ取りをしていたら、落下し破損させてしまったため、外形がほぼ似たこちらを見つけました。お安くて助かりました。取り付け時、上部には照明器具付属のナットとワッシャーをかませて固定しましょう。落下時に固定されていませんでした。。

梱包は、キッチリのダンボールに入っでおり、中にはエアの入った袋状の緩衝材が入ってましたので、問題なかったです。

対象商品:
24262008
2017-07-16
用途:
部屋のリフォーム
その他業種

商品自体はきれいで気に入りましたが梱包方法が悪く、クッション紙を無理に押し込んでいたので商品の表面に折れシワが入っている。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする