長寿命ミニクリ54W4P

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 24262412 品番 EKP100V54LW(C)4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,147
販売価格(税別)
1,043

60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます

口金E17 電球の種類ミニクリプトン 定格消費電力(W)54 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
洗面所の電球
卸売・小売業

古い作りの会社なので、合う電球を探していました。
お値段もお手頃で、あってよかったです。

対象商品:
24262403
2024-07-12
用途:
デスクワークのライティング

こちらが最も安いので、助かっています。
ただ、製品に長寿命とありますが衝撃に弱く、コツっと当たると寿命が終わってしまうので
星1つ減です。

対象商品:
24262412
2020-12-07
用途:
電球交換
運輸・通信業

8か所交換のため、4個入り2箱購入。
他サイトは、ホワイトのみで値段も50円ほど高く
クリアがあってよかったです。
寿命が長いそうのなので、期待しています。

対象商品:
24262412
2021-06-07
用途:
消耗品交換
製造業

信頼できるメーカー品なので安心して使用しています。

対象商品:
24262403
2016-12-24
用途:
電球交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

4個セットで安かったので購入しました。特に可もなく不可もなく、、、と言う感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする