※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3225

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24263917 品番VX3225-00-3DR1
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする