TEW-S200 テレホンコード6極6芯 ELPA 24265027

テレホンコード6極6芯

(4件のレビュー)
取扱い終了
コード長さ(m)20
内容量1個注文コード24265027品番TEW-S200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用
6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能

仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用コード長さ(m)20プラグ形状モジュラープラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24265045
2021-01-21
用途: 無線機のセパレートケーブルとして。
福岡マリタイムラジオ自動車・二輪車・自転車関連業

八重洲無線のコントロール部と本体間の通信ケーブルとして使用しています。
コードの質も悪くありません。黒色があれば、なお良しですね。

対象商品 : 24265054
2020-03-24
用途: 監視王からのデータ転送
瀬倉電気管理事務所サービス業

6極6芯モシュールに留め爪があり使用しやすい。長さは3mで長すぎるので1m以内であればベスト。

対象商品 : 24265054
2017-06-27
用途: PC:電子機器との通信のやり取り
電気・ガス・熱供給・水道業

6極4芯はホームセンターに有りましたが必要な6極6芯がどこを探してもありませんでした。今は大変便利に使わせてもらっています。

2が参考にしています
対象商品 : 24265027
2018-12-04
用途: タイムレコーダとパソコン間に接続
製造業

コードが長いとノイズ及び誤動作するとメーカから言われ工事を頼むと6万円掛かるそうです。
たかがコードの為に6万円払えない。特に問題なく使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする