用途災害に備えて ・レジャーに最適
材質(本体)ラバー
質量(g)約470(電池除く)
角度(°)放射/約5(中心の最も明るい光の範囲)・約100(周辺光まで含む光の範囲)
光源LUXEON Rebel 100lm White
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×130×180
使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lx)距離1m/照射約2500、距離5m/照射約300、距離10m/照射約80(中心点照度・電池初期時)
連続点灯時間約10時間
防水仕様暴雨(IP×3)
電球の種類LED