曜日別特売
GKP-L36H(W) ミニクリプトン球 ELPA 24266217

GKP-L36H(W) ミニクリプトン球 ELPA 24266217
GKP-L36H(W) ミニクリプトン球 ELPA 24266217

ミニクリプトン球

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ホワイト
内容量1個注文コード24266217品番GKP-L36H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。

口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24266226
2019-07-13
用途: 照明など
西崎駐車場その他業種

10%明るくなったということで、手元・足元が明るくなった。2個の電球の包装も工夫されていて、厚紙が入っていて割れないようになっていた。

対象商品 : 24266208
2018-06-03
用途: 機械の照明用
LIFE株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

在庫として保管してます、すぐ発送で入品しました 大変いいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする