THB-122 電話機用充電池 ELPA 24266725

電話機用充電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24266725 品番THB-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様安全装置内蔵 定格電圧(V)3.6 適合機種メーカーパナソニックKX-FAN50・NTT CTデンチパック-085同等品 定格容量750mAh 使用電池ニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)750 適合純正電池型番KX-FAN50、CTデンチパック-085

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24266725 THB-122 22574082 TSA-122 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 1個 1,899 税込2,089 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする