曜日別特売

電話機用充電池

電話機用充電池 - ELPA
仕様安全装置内蔵定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニックKX-FAN50・NTT CTデンチパック-085同等品定格容量750mAh使用電池ニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)750適合純正電池型番KX-FAN50、CTデンチパック-085内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24266725THB-122
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24266725THB-12222574082TSA-122THB-122 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 22574082大容量長持ち電話機用充電池ELPA1個
1,899
税込2,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする