CAT6LAN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24267337 品番 LAN-1200(BL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,819
販売価格(税別)
2,563

FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6準拠

規格CAT6 ケーブル長(m)20 ケーブル外径(Φmm)6 爪折れ防止あり ブルー コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線 使用場所屋外非対応 給電方式POE非対応 仕様8極8芯用 ケーブルスタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24267337
2021-10-28
用途:
イベント時のLAN配線
Wells 様 (運輸・通信業)

常設するのではなく、数日のイベント開催時に会場でLAN配線を行うために購入しました。
まずコネクタが非常に固く、一度ハブに差し込んでしまうと再度引き抜くのが大変です。数度抜き差しすることで徐々に改善しますが、接続側機器を傷めないか非常に不安になってしまいます。

また、曲げ耐性が弱いように感じられます。少々タイトな角度で差し込んだシーンがあったのですが、内部で断線してしまったようで1回も利用できないまま破棄してしまうケースがありました。他社製ケーブルでは問題が起きなかったため、品質の面で改善要に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする