ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの パネル球
中パネル50V5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24267732
品番
G-3007H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥166
販売価格(税別)
¥
151
バスケットに入れる
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
50
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
13