ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
5
色
ホワイト
注文コード
24268152
品番
G-8003H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E26
色
ホワイト
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
110
電球形状
ミニボール球
電球の種類
白熱電球
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40