ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの ケーブル
ELPAの USBケーブル
USBケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
3
注文コード
24269227
品番
DU-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
USB端子付のパソコンとAV機器を接続
ケーブル長(m)
3
色
ブラック
規格
USB-IF2.0認定品、USB1.1規格対応
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
伝送速度(Gbps)
(最大)0.48
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス