MLGCMB20-100-R-D-M9BWS ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB2~) SMC 24270023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)20オートスイッチ種類M9BW注文コード24270023品番MLGCMB20-100-R-D-M9BWS
参考基準価格(税別)¥67,490販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5ロックシステム(D) スプリング・空気圧併用ロック軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ポートの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする