AC電源コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24270155 品番 AD-901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥480
販売価格(税別)
436

AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。

ケーブル長(m)1.8 ブラック 定格125V 7A コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス 変換タイプオス - メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24270155
2019-04-05
用途:
1980年代のサンヨーラジカセに使用
教育・研究機関

商品の材質、長さ、外観共にちょうどよく満足いく感じ。ちょっと残念だったのは、1980年代のサンヨーラジカセでは、ソケットの寸法が合わず、ぐらぐらして緩く、本体とコードがすぐ外れてしまうことです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする