E14S型ミニ40W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24270794 品番G-202H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。

口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状ミニ球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)64 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24270794
2023-08-27
用途:
店舗照明
munakata cuisine ishida 様 (飲食業)

近くのお店に取り扱いが無いので助かります。
配送時破損した電球の対応も早くとても助かりました。

対象商品:
24270794
2021-10-31
用途:
外国製のランプの替え電球として
マンサクモデルナ 様 (飲食業)

家電量販店でもお取り寄せでないと購入できないので、とてもありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする