G-703H(C) E14シャンデリア ELPA 24270812

G-703H(C) E14シャンデリア ELPA 24270812
G-703H(C) E14シャンデリア ELPA 24270812
G-703H(C) E14シャンデリア ELPA 24270812

E14シャンデリア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
定格消費電力(W)60
内容量1個注文コード24270812品番G-703H(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24270812
2023-04-06
用途: 手元の細かい作業灯として使用。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

LEDなどのハンダ作業の補助ライトとして使用しています。
どうしても昼白色のライトでは見難い時に少し黄色いライトで見ると
良く見えます。明るさも十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする