※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
90
サイズ
10
仕様
(X151) 外部ストッパ : 標準形
注文コード
24271258
品番
MSQXB10AX-M9BW-X151
参考基準価格(税別)
¥45,930
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
90
仕様
(X151) 外部ストッパ : 標準形
サイズ
10
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード