ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール球10W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272298
品番
G-84H(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E26
色
イエロー
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
電球形状
ミニボール球
電球の種類
白熱電球
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50