G-82H(R) ミニボール球10W ELPA 24272307

G-82H(R) ミニボール球10W ELPA 24272307 G-82H(R) ミニボール球10W ELPA 24272307 G-82H(R) ミニボール球10W ELPA 24272307

ミニボール球10W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24272307 品番G-82H(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E17 レッド 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 電球形状ミニボール球 電球の種類白熱電球 全長(mm)72 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする