小丸球 E17 5W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24272788 品番G-127H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

看板、装飾照明に適した電球です。

口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする