寸法B(mm)12寸法B1(mm)16寸法D(Φmm)19寸法G1(mm)11寸法H(mm)4寸法L(mm)32寸法d(Φmm)8寸法f(Φmm)14外径(Φmm)19材質シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレスピッチ(mm)M8×1.25rC0.2ベアリング688AZZ許容回転数(min-1[r.p.m])24000RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)708基本定格荷重Cr(N)1682