曜日別特売
ITV1010-PRN2L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-PRN2L SMC 24275074

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-PRN2L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24275074品番ITV1010-PRN2L
参考基準価格(税別)¥82,060販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
入力信号(PR) PROFIBUS DPケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1モニター出力(-) なし表示単位(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする