※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-04
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
注文コード
24275476
品番
ITV1010-04F1CL3-X25
参考基準価格(税別)
¥41,420
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
仕様
(X25) 設定圧力範囲1~100kPa
表示単位
(3) bar
CADデータダウンロード