※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-04
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(2) 1/4
注文コード
24275537
品番
ITV1010-04F2S4
参考基準価格(税別)
¥39,440
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(4) psi
CADデータダウンロード