MLGCMF25-200-P-H7C ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMF~) SMC 24277443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMF~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド注文コード24277443品番MLGCMF25-200-P-H7C
参考基準価格(税別)¥84,150販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしリード線(m)(-) 0.5ロックシステム(P) 空気圧ロック (加圧ロック)軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類H7Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする