※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-042
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ブラケット
(C) L形ブラケット
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
注文コード
24277594
品番
ITV1030-042CN3
参考基準価格(税別)
¥37,240
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ブラケット・ケーブルコネクタ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(C) L形ブラケット
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
表示単位
(3) bar
CADデータダウンロード