ITV1030-312L-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-312 SMC 24278495

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ブラケット(-) ブラケットなし
表示単位(-) Mpa
内容量1個注文コード24278495品番ITV1030-312L-X88
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
入力信号(3) 電圧形DC0~10Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(3) 0.5モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V仕様(X88) 高速応答タイプ表示単位(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする