曜日別特売
ITV1050-RCF2CL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CL SMC 24279493

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24279493品番ITV1050-RCF2CL
参考基準価格(税別)¥60,560販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
入力信号(RC) RS-232C通信ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(-) なし表示単位(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする