※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-012
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
(L) ライトアングル型3m
(S) ストレート型 3m
(N) ケーブルコネクタなし
ブラケット
(C) L形ブラケット
(B) フラットブラケット
(C) L形ブラケット
(-) ブラケットなし
表示単位
(4) psi
(3) bar
(-) Mpa
(4) psi
(2) kgf/cm2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24279825
品番
ITV1050-012CN4
参考基準価格(税別)
¥33,330
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
表示単位
(4) psi
CADデータダウンロード