曜日別特売
ITV1050-03N2CN4 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-03 SMC 24279983

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類(N) NPT
接続口径(2) 1/4
ブラケット(C) L形ブラケット
内容量1個注文コード24279983品番ITV1050-03N2CN4
参考基準価格(税別)¥33,330販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)表示単位(4) psiモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする