曜日別特売
ITV1050-312S3-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-312 SMC 24281207

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ブラケット(-) ブラケットなし
表示単位(3) bar
内容量1個注文コード24281207品番ITV1050-312S3-X88
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
入力信号(3) 電圧形DC0~10Vケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V仕様(X88) 高速応答タイプ表示単位(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする