※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-53
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
(N) ケーブルコネクタなし
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(F) G
(F) G
(N) NPT
接続口径
(2) 1/4
(1) 1/8
(2) 1/4
ブラケット
(-) ブラケットなし
(-) ブラケットなし
(C) L形ブラケット
(B) フラットブラケット
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24281819
品番
ITV1050-53F2N
参考基準価格(税別)
¥49,060
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)
モニター出力
(-) なし
ねじの種類
(F) G
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(-) ブラケットなし
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
表示単位
(-) Mpa
CADデータダウンロード