※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-53
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
(N) ケーブルコネクタなし
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
ねじの種類
(N) NPT
(F) G
(N) NPT
接続口径
(2) 1/4
(1) 1/8
(2) 1/4
ブラケット
(C) L形ブラケット
(-) ブラケットなし
(C) L形ブラケット
(B) フラットブラケット
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24281846
品番
ITV1050-53N2CL4
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)
モニター出力
(-) なし
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(C) L形ブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
表示単位
(4) psi
CADデータダウンロード