曜日別特売
ITV1051-21F2L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051 SMC 24281873

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(2) 電圧形DC0~5V注文コード24281873品番ITV1051-21F2L
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V表示単位(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする