曜日別特売
ITV2010-33F3N3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-33 SMC 24283194

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-33

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード24283194品番ITV2010-33F3N3
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
入力信号(3) 電圧形DC0~10Vケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし接続口径(3) 3/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(1) 0.1モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力表示単位(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする