曜日別特売
ITV2030-242BS-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-242 SMC 24283998

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-242

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m注文コード24283998品番ITV2030-242BS-X88
参考基準価格(税別)¥63,530販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(-) Mpaモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする