ITV2030-312BS2-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-312 SMC 24284278

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラケット(B) フラットブラケットケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m注文コード24284278品番ITV2030-312BS2-X88
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5Vねじの種類(-) Rc接続口径(2) 1/4ブラケット(B) フラットブラケットケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m表示単位(2) kgf/cm2仕様(X88) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする