曜日別特売
ITV2031-21F3S3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2031 SMC 24286938

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2031

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(3) 3/8入力信号(2) 電圧形DC0~5V注文コード24286938品番ITV2031-21F3S3
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし接続口径(3) 3/8電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(3) 0.5モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V表示単位(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする