曜日別特売
ITV2050-033S2 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-033 SMC 24288189

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-033

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24288189品番ITV2050-033S2
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし接続口径(3) 3/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力表示単位(2) kgf/cm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする