曜日別特売
ITV2050-04N2S3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-04 SMC 24288268

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ねじの種類(N) NPT
接続口径(2) 1/4
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード24288268品番ITV2050-04N2S3
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)表示単位(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする