※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3011
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
(2) 電圧形DC0~5V
(3) 電圧形DC0~10V
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(F) G
接続口径
(2) 1/4
(4) 1/2
(2) 1/4
(3) 3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24292023
品番
ITV3011-31F2BS
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(1) DC12~15
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
表示単位
(-) Mpa
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
CADデータダウンロード