ITV3030-04F3CL3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3030 SMC 24292224

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3030

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(3) 3/8入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)注文コード24292224品番ITV3030-04F3CL3
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)表示単位(3) barモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする