※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-53
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
(S) ストレート型 3m
(N) ケーブルコネクタなし
接続口径
(2) 1/4
(2) 1/4
(4) 1/2
ブラケット
(C) L形ブラケット
(C) L形ブラケット
(-) ブラケットなし
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24294753
品番
ITV3050-53F2CS3
参考基準価格(税別)
¥81,730
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
入力信号
(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
モニター出力
(-) なし
表示単位
(3) bar
CADデータダウンロード