LEYG25LAB-100-RA 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAB SMC 24304386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
内容量1個注文コード24304386品番LEYG25LAB-100-RA
参考基準価格(税別)¥105,160販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980
ストローク(mm)
100
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
サイズ
25
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(A) 10
ガイドオプション
(-) なし
モータオプション
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする