SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
注文コード
24317098
品番
VHS40-04A-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,550
この商品は
管接続口径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
Cv値
IN→OUT:2.98
OUT→EXH:2.12
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
ボディサイズ
1/2
材質
(ハンドル/ボンネット) 難燃PBT
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
ブラケット
(-) なし
ハンドル色
(K) ハンドル: 黒色
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ハンドル切換角度(°)
90
サイレンサ
(-) なし
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。