※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-10〜)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類Y7BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード24317203 品番ML2B25-100-Y7BWVL
参考基準価格(税別)¥129,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など227種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)100 制御方式(-) ブレーキ・スケール付 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類Y7BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする