LEYG32MDNXC-300 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXC SMC 24318203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXCLEYG32MDNXC-300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24318203
品番
LEYG32MDNXC-300
参考基準価格(税別)¥87,840販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
ストローク(mm)
300
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NX) 取付形状X

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする