曜日別特売
LEYG32MDS7B-100 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7B SMC 24318508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード24318508品番LEYG32MDS7B-100
参考基準価格(税別)¥112,700販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする